- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 五徳 バーナーのおすすめ人気ランキング
五徳 バーナーのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新165件の「五徳 バーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「五徳」、「ガス 五徳」、「プロパンガスコンロ」などの商品も取り扱っております。
材質鋳物バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ230×H100ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
EBM(江部松商事)ガスコンロ 2重(羽根付)
使用範囲最大33cmまで外寸(mm)325×490×115
使用範囲(寸胴鍋)40cmバーナー寸法(mm)Φ300×585×130タイプパイロット無し
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)材質鋳物バーナー寸法(mm)200×370×H90接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ270×H105
使用範囲最大33cmまで外寸(mm)325×500×120
据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
高さ(mm)130タイプパイロット付き使用範囲40cmバーナー寸法(mm)300×585
立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
質量(kg)2.1高さ(mm)111外形寸法(mm)330×325点火方式圧電点火接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
EBM(江部松商事)ガスコンロ 2重(羽根付)パイロット付
使用範囲最大33cmまで外寸(mm)325×490×115
マルゼン[厨房機器]ガステーブルコンロ親子一口コンロ
型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×192
タチバナ製作所ハイカロリーコンロ
据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
タニコー卓上中華ガステーブル
トラスコ品番102-3854高さ(mm)190奥行(mm)510間口(mm)460
1個
¥59,980税込¥65,978
翌々日出荷
EBM(江部松商事)ハイカロリーコンロ(2重)
使用範囲最大36cmまで外寸(mm)330×510×130
バーナー寸法(mm)250×470×H105下枠(mm)Φ330×H130
使用範囲最大40cmまで外寸(mm)440×670×160
EBM(江部松商事)ガスコンロ 2重(羽根ナシ)パイロット付
使用範囲最大33cmまで外寸(mm)325×500×120
積み重ねて保管できる形状です。
材質鋼線溶接














![ガステーブルコンロ親子一口コンロ マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono88821887-140318-02.jpg)